Tornillo autorroscante de cabeza avellanada gota de sebo, forma F, con impronta H

Ref.: 0117102913
Ver todas las versiones

TOR-DIN7983-F-H1-(A2K)-2,9X13

Descripción

TOR-DIN7983-F-H1-(A2K)-2,9X13
Tornillo autorroscante de cabeza avellanada gota de sebo, forma F, con impronta H
DIN 7983, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C, impronta en cruz H
  • Los tornillos autorroscantes pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Estos tornillos forman su propia contrarrosca en un agujero prefabricado cuando se atornillan
  • Las directrices para elegir el diámetro de agujero correcto se pueden encontrar en la norma DIN 7975

  • Forma C = con punta

  • Forma F = sin punta

  • Forma R = punta redondeada

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.7 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Formulario

F
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H1
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

F
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7983
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

Normas

DIN 7983
Más Información
Scroll to top