Tornillo rosca chapa de cabeza avellanada gota de sebo, forma C, con cabeza rebajada H

Ref.: 012448 19
Ver todas las versiones

TOR-DIN7983-C-H2-A2-4,8X19

Descripción

TOR-DIN7983-C-H2-A2-4,8X19
Tornillo rosca chapa de cabeza avellanada gota de sebo, forma C, con cabeza rebajada H
DIN 7983, acero inoxidable A2, sin recubrimiento. Con impronta en cruz.

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7983
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.509 g
Más Información

Normas

DIN 7983
Más Información

Catálogo General

01244819
Scroll to top