Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma F con cabeza rebajada

Ref.: 0115105513
Ver todas las versiones
TOR-DIN7981-F-H3-(A2K)-5,5X13

Descripción

TOR-DIN7981-F-H3-(A2K)-5,5X13
Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma F con cabeza rebajada
DIN 7981, acero cincado, pasivado azul (A2K), impronta PZ, cabeza redonda, forma C

Los tornillos autorroscantes pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.

Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.

Forma C = rosca con punta

Forma F = rosca sin punta

Forma R = rosca con punta redondeada

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

F
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H3
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

F
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7981
Más Información

Altura de la cabeza

3.95 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.200 g
Más Información

Normas

DIN 7981
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5,5 x 13 mm
Más Información
Scroll to top