Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma F con cabeza rebajada
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-DIN7981-F-H1-A2-2,9X9,5
Descripción
TOR-DIN7981-F-H1-A2-2,9X9,5 Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma F con cabeza rebajada DIN 7981, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, cabeza redonda, impronta PH, forma F
Material
A2
Más Información
Altura de la cabeza
2.2 mm
Más Información
Diseño de la rosca
Rosca completa
Más Información
Superficie
PL
Más Información
Compatible con RoHS
Sí
Más Información
Declaración de rendimiento (UE-CPR)
No
Más Información
Longitud
9.5 mm
Más Información
Tipo de cabeza
Cabeza alomada
Más Información
Formulario
F
Más Información
Diámetro de la cabeza
5.6 mm
Más Información
Diámetro nominal
2.9 mm
Más Información
Accionamiento interno
H1
Más Información
Tipo de rosca
ST
Más Información
Forma de punta
F
Más Información
Tipo de accionamiento
H
Más Información
Código del sistema armonizado
73181410900
Más Información
Peso del producto (por artículo)
0.532 g
Más Información
Normas
DIN 7981
Más Información
Diámetro nominal x longitud
2,9 x 9,5 mm
Más Información
https://www.wurth.es/tor-din7981-f-h1-a2-2-9x9-5
0119012995
TOR-DIN7981-F-H1-A2-2,9X9,5
TOR-DIN7981-F-H1-A2-2,9X9,5<br>Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma F con cabeza rebajada<br>DIN 7981, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, cabeza redonda, impronta PH, forma F
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2956833.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/2956833.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes/Tornillo rosca chapa, cabeza alomada
2024-04-03T02:32:05+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!