Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H

Ref.: 012713538
Ver todas las versiones
TOR-DIN7981-C-H2-A4-3,5X38
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7981-C-H2-A4-3,5X38
Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H
DIN 7981, acero inoxidable A4, forma C, con punta

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7981
Más Información

Altura de la cabeza

2.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.200 g
Más Información

Normas

DIN 7981
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,5 x 38 mm
Más Información
Scroll to top