Tornillo rosca chapa hexagonal

Ref.: 012263 19
Ver todas las versiones

TOR-DIN7976-C-A2-LL10-6,3X19

Descripción

TOR-DIN7976-C-A2-LL10-6,3X19
Tornillo rosca chapa hexagonal
DIN 7976, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, forma C (con punta)

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

4.8 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Anchura entre esquinas

10.95 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

7976
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.328 g
Más Información

Normas

DIN 7976
Más Información

Catálogo General

01226319
Scroll to top