Tornillo autorroscante GEFU®

Ref.: 020975610
Ver todas las versiones

TOR DIN7500-CE-Z3-(ZN)-M6,0X10

Descripción

TOR DIN7500-CE-Z3-(ZN)-M6,0X10
Tornillo autorroscante GEFU®
Con rosca Taptite 2000®, cabeza plana e impronta en cruz
DIN 7500-1 (dimensiones según ISO 7045), forma CE, con acero de cementación galvanizado (-O-), pasivado azul (A2K) con recubrimiento antifricción

Los tornillos rosca chapa forman una rosca de tuerca en orificios ciegos de piezas de fundición, orificios con borde, y piezas de chapa punzadas, perforadas y cortadas con láser. A diferencia del roscado, el autorroscado no interrumpe la estructura del material en la rosca de recepción. En su lugar, el material se desplaza y se endurece.

Ventajas:

Ahorro de costes

  • Elimina la necesidad de roscar

Formación de roscas sin necesidad de roscar específicamente

Bajo par de laminación con alto solapamiento de flanco de rosca

  • Forma TRILOBULAR del diámetro del orificio combinada con el perfil del radio de los flancos de rosca

Gran fuerza de fijación

  • Gracias a los bajos pares de laminación

Gran capacidad de soporte de carga

  • Debido a la superposición de flancos de rosca grande
  • Debido a la contrarrosca endurecida (rosca de tuerca)

Protección contra pérdidas (menor probabilidad de que el tornillo se afloje)

  • Asiento de rosca autoblocante y sin holgura

La rosca que se forma corresponde a una rosca métrica estándar

  • Si es necesario, el GEFU se puede sustituir por un tornillo métrico.

Como ejemplos de materiales aptos para este tipo de atornillado directo sin corte están los materiales dúctiles, como el acero (hasta aprox. 500 N/mm²), la fundición de cinc, el aluminio, el cobre, las aleaciones de cobre, etc.


Se debe probar la compatibilidad del GEFU para la aplicación o el componente en cuestión antes de usarlo. Los valores orientativos para los diámetros de orificio adecuados se disponen en la norma DIN 7500-2.

Material

Acero, cementado
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Formulario

CE
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

DIN

7500-1
Más Información

Valores orientativos para diámetros de agujeros

5.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.429 g
Más Información

Normas

DIN 7500-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top