Tornillo tapón de hexágono interior con centro, con cabeza baja

Ref.: 009810 90
Ver todas las versiones

TOR-DIN6912-A2/070-ALL8-M10X90

Descripción

TOR-DIN6912-A2/070-ALL8-M10X90
Tornillo tapón de hexágono interior con centro, con cabeza baja
DIN 6912, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 3506-1.

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

3.5 mm
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal baja
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS8
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior con chaveta
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

6912
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181562900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.000 g
Más Información

Normas

DIN 6912
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

00981090
Scroll to top