Tornillo tapón de hexágono interior con centro, con cabeza baja

Ref.: 01094 20
Ver todas las versiones

TOR-DIN6912-010.9-3-M4X20

Descripción

TOR-DIN6912-010.9-3-M4X20
Tornillo tapón de hexágono interior con centro, con cabeza baja
DIN 6912, acero 10.9, sin recubrimiento

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal baja
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior con chaveta
Más Información

DIN

6912
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.6 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.100 g
Más Información

Normas

DIN 6912
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

0109420
Scroll to top