La DIN 558 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4018. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados | Clase de resistencia 4.8 añadida).
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
45 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
48 h |
Anchura entre esquinas |
18.72 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
DIN |
558 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
C |
Accionamiento externo |
WS17 |
Altura de la cabeza |
6.4 mm |
Superficie |
A2K |
Tightening torque 90% yield strength |
19 Nm |
Resistencia a la tracción |
400 N/mm² |
Diámetro nominal |
10 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 4 |
Min. resulting pre-load force |
5.6 kN |
Ancho de llave |
17 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 140 HV |
Clase de propiedad |
4.6 |
Max. resulting pre-load force |
11.1 kN |
Paso |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181581980 |
Peso del producto (por artículo) |
36.100 g |
Normas |
DIN 558 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Min./max. resulting pre-load force |
5,6-11,1 kN |
Catálogo General |
00811045 |