Tornillo moleteado, perfil alto
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-DIN464-5.8-(A2K)-M8X25
Descripción
TOR-DIN464-5.8-(A2K)-M8X25
Tornillo moleteado, perfil alto
DIN 464, acero 5.8, galvanizado, pasivado en azul (A2K)
Altura de la cabeza y altura del eje |
18 mm |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Altura de la cabeza |
6 mm |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
25 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza moleteada |
Más Información
Formulario |
Alta |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
30 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
8 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
5,8 |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Con mango |
Más Información
Paso |
1.25 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181595900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
57.950 g |
Más Información
Diámetro del vástago |
16 mm |
Más Información
Normas |
DIN 464 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Más Información
https://www.wurth.es/tor-din464-5-8-a2k-m8x25
517131
TOR-DIN464-5.8-(A2K)-M8X25
TOR-DIN464-5.8-(A2K)-M8X25<br>Tornillo moleteado, perfil alto<br>DIN 464, acero 5.8, galvanizado, pasivado en azul (A2K)
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1334217.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1334217.jpg
2024-02-16T20:15:47+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!