Cáncamo

Ref.: 0236012130
Ver todas las versiones

TOR-DIN444-B-4.6-(A2K)-M12X130

Descripción

TOR-DIN444-B-4.6-(A2K)-M12X130
Cáncamo
DIN 444, acero 4.6, cincado, pasivado azul (A2K), forma B

Clase de producto

B
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Grosor del ojal

14 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

36 mm
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con argolla
Más Información

Formulario

B
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4.6
Más Información

Diámetro interno del anillo

12 mm
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

444
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro externo del anillo

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

135.000 g
Más Información

Normas

DIN 444
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top