Clase de producto |
B |
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Grosor del ojal |
17 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
38 mm |
Longitud |
80 mm |
Tipo de cabeza |
Con argolla |
Formulario |
B |
Resistencia a la tracción |
400 N/mm² |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4.6 |
Diámetro interno del anillo |
16 mm |
Paso |
2 mm |
DIN |
444 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Diámetro externo del anillo |
32 mm |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
151.297 g |
Normas |
DIN 444 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Catálogo General |
023671680 |