Cáncamo

Ref.: 023606 45
Ver todas las versiones
TOR-DIN444-B-4.6-(A2K)-M6X45

Descripción

TOR-DIN444-B-4.6-(A2K)-M6X45
Cáncamo
DIN 444, acero 4.6, cincado, pasivado azul (A2K), forma B

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Grosor del ojal

7 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

18 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con argolla
Más Información

Formulario

B
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro interno del anillo

6 mm
Más Información

DIN

444
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

4.6
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.750 g
Más Información

Normas

DIN 444
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top