Cáncamo
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-DIN444-B-4.6-(A2K)-M12X55
Descripción
TOR-DIN444-B-4.6-(A2K)-M12X55
Cáncamo
DIN 444, acero 4.6, cincado, pasivado azul (A2K), forma B
Material |
ST |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Grosor del ojal |
14 mm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud de rosca (rosca métrica) |
30 mm |
Más Información
Longitud |
55 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Con argolla |
Más Información
Formulario |
B |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Diámetro interno del anillo |
12 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Clase de producto |
B |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Resistencia a la tracción |
400 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
12 mm |
Más Información
Clase de propiedad |
4.6 |
Más Información
Paso |
1.75 mm |
Más Información
Diámetro externo del anillo |
25 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
64.200 g |
Más Información
Normas |
DIN 444 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Más Información
https://www.wurth.es/tor-din444-b-4-6-a2k-m12x55
023601255
TOR-DIN444-B-4.6-(A2K)-M12X55
TOR-DIN444-B-4.6-(A2K)-M12X55<br>Cáncamo<br>DIN 444, acero 4.6, cincado, pasivado azul (A2K), forma B
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342503.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342503.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Argollas
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Argollas/Cáncamo DIN 444
2024-02-16T20:17:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!