Cáncamo

Ref.: 005820 130
Ver todas las versiones
TOR-DIN444-A4-B-M20X130

Descripción

TOR-DIN444-A4-B-M20X130
Cáncamo
DIN 444, acero inoxidable A4, sin recubrimiento, forma B

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Grosor del ojal

22 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

52 mm
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con argolla
Más Información

Formulario

B
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro interno del anillo

18 mm
Más Información

DIN

444
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

404.500 g
Más Información

Normas

DIN 444
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top