Descripción
TOR-DIN444-A4-B-M10X40
Cáncamo
DIN 444, acero inoxidable A4, sin recubrimiento, forma B
Material |
A4 |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Más Información
Grosor del ojal |
12 mm |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud de rosca (rosca métrica) |
40 mm |
Más Información
Longitud |
40 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Con argolla |
Más Información
Formulario |
B |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Diámetro interno del anillo |
10 mm |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Clase de producto |
B |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Resistencia a la tracción |
500 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
10 mm |
Más Información
Clase de propiedad |
50 |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Diámetro externo del anillo |
20 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
31.500 g |
Más Información
Normas |
DIN 444 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Más Información
https://www.wurth.es/tor-din444-a4-b-m10x40
005810 40
TOR-DIN444-A4-B-M10X40
TOR-DIN444-A4-B-M10X40<br>Cáncamo<br>DIN 444, acero inoxidable A4, sin recubrimiento, forma B
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1328428.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1328428.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Argollas
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Argollas/Cáncamo DIN 444
1708114621000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!