Tornillo autoperforante para construcción de fachadas sándwich piasta®

Ref.: 0214936155
Ver todas las versiones
TOR-DBITR-SANDW-WO-WSH19-(RUS)-6,0X155

Descripción

TOR-DBITR-SANDW-WO-WSH19-(RUS)-6,0X155
Tornillo autoperforante para construcción de fachadas sándwich piasta®
Acero inoxidable A2
Con punta autoperforante de acero endurecido, cabeza hexagonal y arandela de sellado para fijar los elementos apanelados en bases de madera

La arandela de sellado cuenta con una parte posterior de metal de acero inoxidable A2 y una junta vulcanizada de EPDM de excelente calidad

Reducción del tiempo de montaje en como mínimo un 50 % gracias a la punta autoperforante:

  • Perforación sin graneteado
  • Conformación de roscas
  • Fijación

Todo en una sola operación

Producto apto conforme a la Aprobación ETA-13/0210 para fijación de materiales de varias capas en bases de madera


Al montar paneles de varias capas en bases de madera, deben seguirse los cálculos estáticos y la aprobación pertinente a la hora de seleccionar la longitud de la fijación (profundidad de atornillado).


16

Subterráneo

Madera
Más Información

Material

BIMETAL/A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial con rosca bajo la cabeza
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

155 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

19 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

54 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

1.5 mm
Más Información

Grosor de la junta

3 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

54 mm
Más Información

Grosor de accesorio máximo

116 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Aprobación

ETA-13/0210
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

54 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Material de la junta

Vulcanizado en EPDM
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

6 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.9 mm
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.049 g
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

54-116 mm
Más Información
Scroll to top