TOR-DBITL-SANDW-WSH19-(RUS)-5,5X162 Tornillo autoperforador para construcción de fachadas sándwich piasta® Acero inoxidable A2 Con punta de broca de acero templado, cabeza hexagonal y arandela de estanqueidad para fijar los elementos apanelados en estructuras de acero ≤ 12 mm
La arandela de sellado cuenta con una parte posterior de metal de acero inoxidable A2 y una junta vulcanizada de EPDM de excelente calidad
Reducción del tiempo de montaje en como mínimo un 50 % gracias a la punta autoperforante:
Perforación sin punteado central
Conformación de roscas
Fijación
Todo en una sola operación
Apto conforme a la Aprobación ETA-13/0210 para montaje de materiales de varias capas en subestructuras de acero de ≤12 mm
https://www.wurth.es/tor-dbitl-sandw-wsh19-rus-5-5x162-1000214035516TOR-DBITL-SANDW-WSH19-(RUS)-5,5X162TOR-DBITL-SANDW-WSH19-(RUS)-5,5X162<br>Tornillo autoperforador para construcción de fachadas sándwich piasta<SUP>®</SUP><br>Acero inoxidable A2<br>Con punta de broca de acero templado, cabeza hexagonal y arandela de estanqueidad para fijar los elementos apanelados en estructuras de acero ≤ 12 mm<br><p class="level1">La arandela de sellado cuenta con una parte posterior de metal de acero inoxidable A2 y una junta vulcanizada de EPDM de excelente calidad</p><P></P><p class="level1">Reducción del tiempo de montaje en como mínimo un 50 % gracias a la punta autoperforante:</p><ul><li>Perforación sin punteado central</li><li>Conformación de roscas </li><li>Fijación</li></ul><P>Todo en una sola operación</P><P></P><p class="level1">Apto conforme a la Aprobación ETA-13/0210 para montaje de materiales de varias capas en subestructuras de acero de ≤12 mm</p><br><P>15</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/103175.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/103175.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tor. + accesorios, construcción fachadas/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tor. + accesorios, construcción fachadas/Tor. autop., cab. hex., brida, c. fach.2024-02-16T20:00:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!