Tornillo autoperforante alado, cabeza avellanada con ranura de fresado SCT7

Ref.: 0219970885
Ver todas las versiones
TOR-DBIT-WNG-CS-SCT7-TX40-(ZFSH)-8X85

Descripción

TOR-DBIT-WNG-CS-SCT7-TX40-(ZFSH)-8X85
Tornillo autoperforante alado, cabeza avellanada con ranura de fresado SCT7
Tornillo autoperforante de alto rendimiento para atornillar de manera segura y directa la madera a las subestructuras de acero

Material

  • Acero de fácil mecanización endurecido

Protección contra la corrosión

  • Revestimiento de lámina de zinc
  • Sin Cr(6)
  • Protección contra la corrosión de la base metálica durante aprox. 500 horas (ensayo en cámara de niebla salina conforme a la norma DIN EN ISO 9227 - NSS)

Tornillo autoperforante

  • Placa de perforación totalmente endurecida (relacionada con la tarea sin capa de protección contra la corrosión)

Colocación en madera dura y madera blanda mediante cabeza avellanada con ranuras de fresado


  • Suelos de madera en subestructuras de acero

  • Especialmente indicado para montaje sobre vigas de acero de IPE (con superficies internas paralelas a las bridas)

  • Calidad de acero de la subestructura hasta un límite elástico de 460M Pa (resistencia a la tracción Rm 520-670 MPa)

  • Instalar únicamente con herramientas con tope de profundidad y acoplamiento de garras

  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro atornillador a batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Grosor de accesorio máximo

50 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX40
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

7.0 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

14.0 mm
Más Información

Forma de punta

Punta perforadora con alas 3
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

3 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Otro estándar

WN 219-9
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.248 g
Más Información

Normas

WN 219-9
Más Información
Scroll to top