TOR-DBIT-WING-CS-CUTHD-AW25-(A3K)-5,5X38 Tornillo autoperforante alado con cabeza avellanada con ranura de fresado Con impronta AW pias® El tornillo autoperforador con ahorro de tiempo hasta un 50 % en uniones de madera a estructuras metálicas
Acero cincado
Con rosca autorroscante
Cabeza avellanada con ranura de fresado para uso con maderas blandas y duras
Sistema de impronta AW
Transmisión de par mejorada
Vida útil más larga
Centrado óptimo
Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior
Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo
La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión
No es necesario introducir el tornillo a presión gracias a la perforación que efectúan las alas en la madera
El orificio del núcleo se perfora en la subestructura. Las alas se rompen al contacto con el metal
Las primeras vueltas del tornillo cortan la rosca, el resto del tornillo se atornilla a continuación
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
La recomendación para el grosor máximo de madera lH se calculó con referencia al grosor máximo de unión lU de la superficie.
Los tornillos de mariposa pias® se deben probar de forma apropiada para cada uso. Móntense únicamente con herramientas con tope de profundidad y acoplamiento de garras
Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)
No se permite el uso de destornilladores de impacto
Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente
https://www.wurth.es/tor-dbit-wing-cs-cuthd-aw25-a3k-5-5x38-500496420TOR-DBIT-WING-CS-CUTHD-AW25-(A3K)-5,5X38TOR-DBIT-WING-CS-CUTHD-AW25-(A3K)-5,5X38<br>Tornillo autoperforante alado con cabeza avellanada con ranura de fresado<br>Con impronta AW pias®<br>El tornillo autoperforador con ahorro de tiempo hasta un 50 % en uniones de madera a estructuras metálicas<br><p class="level1">Acero cincado</p><P></P><p class="level1">Con rosca autorroscante</p><P></P><p class="level1">Cabeza avellanada con ranura de fresado para uso con maderas blandas y duras</p><P></P><p class="level1">Sistema de impronta AW</p><ul><li>Transmisión de par mejorada</li><li>Vida útil más larga</li><li>Centrado óptimo</li><li>Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior</li><li>Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo</li><li>La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión</li></ul><br><ul><li>No es necesario introducir el tornillo a presión gracias a la perforación que efectúan las alas en la madera</li><br/><li>El orificio del núcleo se perfora en la subestructura. Las alas se rompen al contacto con el metal</li><br/><li>Las primeras vueltas del tornillo cortan la rosca, el resto del tornillo se atornilla a continuación</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><ul><li>La recomendación para el grosor máximo de madera l<SUB>H</SUB> se calculó con referencia al grosor máximo de unión l<SUB>U</SUB> de la superficie.</li><br/><li>Los tornillos de mariposa pias® se deben probar de forma apropiada para cada uso. Móntense únicamente con herramientas con tope de profundidad y acoplamiento de garras</li><br/><li>Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)</li><br/><li>No se permite el uso de destornilladores de impacto</li><br/><li>Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/30432815.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/30432815.jpg563932/Herramientas manuales2024-02-16T20:00:11+0000