Surtido de tornillos de cabeza avellanada y cabeza hexalobular

Ref.: 5964402300
Ver todas las versiones
TOR-CS-SYSKO-ISO14581-(A2K)-1140PCS

Descripción

TOR-CS-SYSKO-ISO14581-(A2K)-1140PCS
Surtido de tornillos de cabeza avellanada y cabeza hexalobular
1140 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. ISO 14581
Acero, clase de resistencia 8.8, cincado, pasivado en azul

Aumento de la productividad de instalación con la impronta hexalobular

Cuando se unen elementos con tornillos de impronta hexalobular (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos de la impronta en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las improntas de hexágono interior. Tiene una serie de ventajas:

  • Reducción del desgaste de las herramientas
  • La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima
  • No se producen daños en el revestimiento de la superficie
  • No se produce oscilación
  • El tornillo se coloca de forma segura

Los accionamientos hexalobulares deben cumplir con la norma DIN EN ISO 10664

Por consiguiente, los elementos de conexión con cabeza hexalobular están estandarizados y pueden usarse en todo el mundo

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1140 Uds
Más Información

Clase de propiedad

08,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6000.000 g
Más Información

ISO

14581
Más Información

Normas

ISO 14581
Más Información
Scroll to top