Tornillo de cabeza avellanada con cuello cuadrado
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-CS-SQUAR-DIN608-NUT-10.9-M10X45
Descripción
TOR-CS-SQUAR-DIN608-NUT-10.9-M10X45
Tornillo de cabeza avellanada con cuello cuadrado
DIN 608, acero 10.9, plano
Material |
ST |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
45 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada con cuello cuadrado |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
19.65 mm |
Más Información
Detalles de la cabeza |
Con cuello cuadrado |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Ángulo |
90 grados |
Más Información
Clase de producto |
C |
Más Información
Altura de la cabeza |
8.45 mm |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Diseño |
Con tuerca |
Más Información
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
10 mm |
Más Información
Clase de propiedad |
10,9 |
Más Información
Paso |
1.5 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
28.799 g |
Más Información
Normas |
DIN 608 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Más Información
https://www.wurth.es/tor-cs-squar-din608-nut-10-9-m10x45
022851045
TOR-CS-SQUAR-DIN608-NUT-10.9-M10X45
TOR-CS-SQUAR-DIN608-NUT-10.9-M10X45<br>Tornillo de cabeza avellanada con cuello cuadrado<br>DIN 608, acero 10.9, plano
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1342500.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1342500.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza avellanada
/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza avellanada/Tornillo, cab. avellanada cuello cuadr.
2024-12-09T01:40:01+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!