TOR-CS-DIN7982-F-H2-A2-3,5X9,5 Tornillo rosca chapa avellanado forma F con cabeza rebajada H DIN 7982, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, impronta PH
Los tornillos rosca chapa pertenecen a la familia de tornillos rosca chapas. Al atornillarlos en un orificio previamente perforado, estos tornillos conforman su propia contrarrosca.
Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio taladrado figuran en la norma DIN 7975.
Forma C = rosca con punta
Forma F = rosca sin punta
Forma R = rosca con punta redondeada
Los tornillos rosca chapa de acero inoxidable son más débiles que los de acero de cementación, lo que implica que no son capaces de conformar contrarrosca en chapa de acero. Por este motivo, se utilizan exclusivamente en materiales blandos como el aluminio.
https://www.wurth.es/tor-cs-din7982-f-h2-a2-3-5x9-5-10000123013595TOR-CS-DIN7982-F-H2-A2-3,5X9,5TOR-CS-DIN7982-F-H2-A2-3,5X9,5<br>Tornillo rosca chapa avellanado forma F con cabeza rebajada H<br>DIN 7982, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, impronta PH<br><p class="level1">Los tornillos rosca chapa pertenecen a la familia de tornillos rosca chapas. Al atornillarlos en un orificio previamente perforado, estos tornillos conforman su propia contrarrosca.</p><P></P><p class="level1">Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio taladrado figuran en la norma DIN 7975.</p><P></P><p class="level1">Forma C = rosca con punta</p><p class="level1">Forma F = rosca sin punta</p><p class="level1">Forma R = rosca con punta redondeada</p><br><P>Los tornillos rosca chapa de acero inoxidable son más débiles que los de acero de cementación, lo que implica que no son capaces de conformar contrarrosca en chapa de acero. Por este motivo, se utilizan exclusivamente en materiales blandos como el aluminio.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/2956837.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/2956837.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos roscantes/Tornillo rosca chapa, cabeza avellanada2024-02-16T19:58:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!