Tornillo de montaje

Ref.: 059903921
Ver todas las versiones
TOR-CONST-TUBO-3015/1-AF2-W3-2/2

Descripción

TOR-CONST-TUBO-3015/1-AF2-W3-2/2
Tornillo de montaje
Tipo AF
DIN 3015-1, acero, zinc-níquel

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNNI
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

25 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Longitud de la cabeza

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Adecuado para

Abrazaderas para tubos
Más Información

Tamaño nominal

AF2
Más Información

DIN

3015-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.995 g
Más Información

Normas

DIN 3015-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top