Tornillo de cáncamo ovalado con rosca para madera

Ref.: 023498 50
Ver todas las versiones
TOR-CN-MD-(A2K)-7X50

Descripción

TOR-CN-MD-(A2K)-7X50
Tornillo de cáncamo ovalado con rosca para madera
Acero, cincado azul

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

8.5 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.492 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

02349850

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top