Tornillo para chapa metálica fina

Ref.: 0101020612
Ver todas las versiones
TOR-CIL-VAST-FINO-ARN-A2-IS5-M6X12

Descripción

TOR-CIL-VAST-FINO-ARN-A2-IS5-M6X12
Tornillo para chapa metálica fina
Savetix® con hexágono interior
Acero inoxidable, A2, natural, con arandela de retención Savetix

Elemento de conexión que cumple con la directiva sobre maquinaria.

Aplicación:

Retenedor de tornillo imperdible cuando se utiliza junto con la arandela de seguridad Savetix.

  • Mínimo esfuerzo de instalación.
  • Cabeza cilíndrica para una transmisión de fuerzas óptima de acuerdo con ISO 4762.
  • Conexión que se ajusta a la forma.
  • Fácil de utilizar.
  • No requiere el uso de herramientas o máquinas especiales.

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

6 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Socket head with conical disc
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Cumplimiento de la directiva sobre maquinaria
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

7964
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Superficie de la arandela

Natural
Más Información

Altura máxima de arandela

4.2 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Diámetro máximo de la arandela

21.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con arandela
Más Información

Grosor de la arandela

0.6 mm
Más Información

Anchura del plato de soporte

2.7 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro mínimo del orificio

6.1 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.270 g
Más Información

Normas

DIN 7964
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top