Tornillo de cáncamo giratorio montado en cojinete de bolas con pasador elástico

Ref.: 516210916
Ver todas las versiones
TOR-CANCAMO-BALBEAR-10-360-(1,5T)-M16

Descripción

TOR-CANCAMO-BALBEAR-10-360-(1,5T)-M16
Tornillo de cáncamo giratorio montado en cojinete de bolas con pasador elástico
Punto de fijación para elevación de cargas
  • Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
  • Adecuado para un movimiento giratorio continuo bajo capacidad de carga en la dirección tensora axial
  • Se puede girar 360°
  • Tornillo cautivo
  • Clase de calidad QC 10
  • Comprobación de grietas al 100 %
  • Pintado en RAL 3004

Fijación adecuada solo para movimientos giratorios en dirección axial



En el resto de direcciones de carga, el tornillo de cáncamo siempre se puede utilizar como unidad fija. (Consulte la tabla para ver las cargas)



Par máximo bajo capacidad de carga de 50U/min

Material

ST
Más Información

Altura interior

33 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

24 mm
Más Información

Altura de anillo

13 mm
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

56 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Diámetro exterior

65 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

1.5 t
Más Información

Par máximo

70 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

731813000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información

Grosor de anillo

14.5 mm
Más Información

Diámetro interno

39 mm
Más Información

Altura

56.5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

516210916

Manual instrucciones

Y12016090102000047720971caff4a83
Scroll to top