Tornillo de seguridad

Ref.: 026527 85
Ver todas las versiones
TOR-C.PLA-ROS.TC-AW40-(A2K)-7X85

Descripción

TOR-C.PLA-ROS.TC-AW40-(A2K)-7X85
Tornillo de seguridad
Acero galvanizado, pasivado en azul, rosca de espiga

Para la fijación segura de pantallas protectoras, parrillas de sótano y artículos similares.

Material:

Acero galvanizado, pasivado en azul

Forma de la cabeza:

Cabeza decorativa con accionamiento AW 40 y tapón roscado

Con tapón roscado

Adecuado para taco de fachada Würth TIPOS WE y WD


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


La punta 1/4 AW 40 y los tapones roscados se incluyen en cada paquete.

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza decorativa
Más Información

Diámetro de la cabeza

17 mm
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Longitud de rosca (rosca espiga)

50 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.010 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

7 x 85 mm
Más Información
Scroll to top