Tornillo de seguridad

Ref.: 0265027105
Ver todas las versiones
TOR-C.PLA-ROS.TC-AW40-(A2K)-7X105

Descripción

TOR-C.PLA-ROS.TC-AW40-(A2K)-7X105
Tornillo de seguridad
Acero, Ruspert, rosca para taco con revestimiento II

Para la fijación segura de pantallas protectoras, parrillas de sótano y artículos similares.

Material:

Acero, revestimiento Ruspert II

Forma de la cabeza:

Cabeza decorativa con impronta AW 40 y tapón de sellado

Con rosca de tornillo para taco

Adecuado para el taco Würth TIPO WE y WD


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


La punta 1/4 AW 40 y los tapones de sellado se incluyen en cada paquete.

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza decorativa
Más Información

Diámetro de la cabeza

17 mm
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Longitud de rosca (rosca espiga)

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.645 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

7 x 105 mm
Más Información
Scroll to top