Tornillo con boquilla

Ref.: 018557413
Ver todas las versiones
TOR-BOQ-PBR-7,4-H2-(A2K)-4X13
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-BOQ-PBR-7,4-H2-(A2K)-4X13
Tornillo con boquilla
Para perfiles de sujeción, rieles para persianas y material de encofrado

Con punta perforadora

Para aplicación en perfiles de plástico con refuerzo metálico

Fijación directa sin perforar previamente

Atornillado preciso con hendidura esférica de cabeza que absorbe la tensión

Centrado preciso


Compatible con ORSY®

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5.8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de boquilla
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

12.8 mm
Más Información

Adecuado para

Para sujetar material de encofrado y rieles para persianas
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Se puede utilizar para el perfil

GromathicHelmitinO & SPlan PlusRehauThyssen
Más Información

Otro estándar

WN 185
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.700 g
Más Información

Diámetro del agarre

7.4 mm
Más Información

Normas

WN 185
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 13 mm
Más Información
Scroll to top