Tornillo separador de montaje AMO® III 11,5

Ref.: 0234840132
Ver todas las versiones

TOR-RW40-(A2K)-11,5X132

Descripción

TOR-RW40-(A2K)-11,5X132
Tornillo separador de montaje AMO® III 11,5
Montaje económico de ventanas en hormigón y mampostería de piedra maciza con grandes requisitos de carga. Ø 11,5 mm, con cabeza cilíndrica, acero cincado, pasivado azul, impronta AW40
  • Anclaje extraíble con enclavamiento mecánico sin presión de expansión
  • La capacidad de carga se mantiene incluso con tensión térmica
  • Capacidad de soporte de carga inmediata: sin tiempos de espera tras la instalación
  • Resistencia al fuego/ignifugidad comprobada de 120 minutos
  • Propiedades probadas de resistencia al allanamiento para ventanas de plástico de RC2
  • Ahorra tiempo: no necesita tacos
  • Se reduce el tiempo de instalación, ya que no se necesitan herramientas de ajuste
  • Impronta AW para una mayor vida útil de la broca, una transmisión de potencia mejorada y ninguna fuerza de expulsión
  • Colocación in situ
  • Enclavamiento mecánico para una alta capacidad de carga
  • Extraíble
  • Prácticamente sin fuerzas de expansión durante el montaje

Directrices para planificar y ejecutar la instalación de ventanas y puertas domésticas



La fijación debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana, a la estructura y a la base. Por lo tanto, la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (ver DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio.



Al asegurar paredes de ventanas que cumplan con la norma DIN 18056 anterior o elementos con una superficie superior a 9 m2 y cristales a prueba de caídas, tal como se especifica en las normas técnicas alemanas para el acristalamiento de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4, se debe observar lo siguiente


La norma DIN 18056 relativa a paredes con ventanas con un área superficial de como mínimo 9 m2 y una longitud lateral mínima de 2 m en el lado más corto. Para esta aplicación, deben utilizarse anclajes con un permiso de construcción general, con homologación técnica europea o con homologación individual. Del mismo modo, solo deben usarse aquellos anclajes que cuenten con un permiso de construcción general, con la Aprobación Técnica Europea o con la aprobación individual para fijar el acristalamiento a prueba de caídas según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4.


  • Instalación a distancia libre de tensión para todos los materiales de marco y tipos de mampostería

  • Instalación de marcos de ventanas y puertas con orificio de montaje pretaladrado de 10 mm de diámetro

Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). El acristalamiento a prueba de caídas según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4 solo se puede colocar con el tornillo AMO Combi si se ha obtenido la aprobación individual correcta antes de empezar la instalación.


Taladre bloques de hormigón perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)



Alinee marcos de ventanas mediante sargentos de alineación o bolsas de montaje inflables AMO® Bag



Longitud del tornillo = anchura del marco + espaciado + profundidad de atornillamiento (véase también 55.2 Amo® III de 11,5 mm)


55,2
Scroll to top