TOR-RW30-(DPS)-7,5X182 Diám. de tornillo distanciador de montaje AMO®-Y 7,5 mm Tornillo distanciador de montaje ideal para montaje de ventanas y puertas en hormigón celular, hormigón y ladrillos macizos y perforados. Geometría de rosca optimizada y revestimiento especial
Con revestimiento especial y geometría de rosca optimizada
Montaje espaciado sin tensión en cualquier material para anclaje en hormigón celular, hormigón y ladrillos macizos y perforados
Propiedades de resistencia al robo probadas, con clase de resistencia RC3
Montaje resistente a robos con clases de resistencia RC2 y RC3
Se reduce el tiempo de instalación, ya que no se necesitan herramientas de ajuste
Anclaje extraíble de fijación firme sin presión de expansión
Montaje espaciado rápido y sin tensión para marcos de ventanas y puertas
En hormigón celular, hormigón, ladrillos macizos y perforados
Fácil instalación en hormigón celular: El tornillo AMO-Y se atornilla sin necesidad de perforar previamente el hormigón celular
Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). Deben tenerse en consideración las directrices de planificación y ejecución de la instalación de ventanas y puertas de viviendas (n.º de art. 5995 000 000). Para garantizar que el montaje de las ventanas evite las caídas de conformidad con las directrices y regulaciones pertinentes en vigor, es necesario utilizar sistemas de fijación aprobados (por ejemplo, un raíl para fijación de ventanas W-ABZ), o bien es necesario obtener autorización para cada caso concreto.
https://www.wurth.es/tor-aw30-dps-7-5x1820234630182TOR-RW30-(DPS)-7,5X182TOR-RW30-(DPS)-7,5X182<br>Diám. de tornillo distanciador de montaje AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5 mm<br>Tornillo distanciador de montaje ideal para montaje de ventanas y puertas en hormigón celular, hormigón y ladrillos macizos y perforados. Geometría de rosca optimizada y revestimiento especial<br><ul><li>Con revestimiento especial y geometría de rosca optimizada</li><li>Montaje espaciado sin tensión en cualquier material para anclaje en hormigón celular, hormigón y ladrillos macizos y perforados</li><li>Propiedades de resistencia al robo probadas, con clase de resistencia RC3</li><li>Montaje resistente a robos con clases de resistencia RC2 y RC3</li><li>Se reduce el tiempo de instalación, ya que no se necesitan herramientas de ajuste</li><li>Anclaje extraíble de fijación firme sin presión de expansión</li></ul><br><p class="level1">Montaje espaciado rápido y sin tensión para marcos de ventanas y puertas</p><br/><ul><li>En hormigón celular, hormigón, ladrillos macizos y perforados</li><br/><li>Fácil instalación en hormigón celular: El tornillo AMO-Y se atornilla sin necesidad de perforar previamente el hormigón celular</li></ul><br><P>Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). Deben tenerse en consideración las directrices de planificación y ejecución de la instalación de ventanas y puertas de viviendas (n.º de art. 5995 000 000). Para garantizar que el montaje de las ventanas evite las caídas de conformidad con las directrices y regulaciones pertinentes en vigor, es necesario utilizar sistemas de fijación aprobados (por ejemplo, un raíl para fijación de ventanas W-ABZ), o bien es necesario obtener autorización para cada caso concreto.</P><br><P>55,3</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48806.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/48806.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Anclajes metálicos para marcos/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Anclajes metálicos para marcos/Tornillo distanciador de montaje, marcos2024-02-16T19:44:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!