TOR-RW30-(DPS)-11,5X252 Tornillo distanciador de montaje AMO®-Y 11,5 mm Para la instalación de ventanas y puertas, especialmente en hormigón celular
Con revestimiento especial y geometría de rosca optimizada
Anclaje extraíble de fijación firme sin presión de expansión
Se reduce el tiempo de instalación, ya que no se necesitan herramientas de ajuste
Innovadora impronta RW para una mayor vida útil de la punta, mejor transmisión de fuerza y mayor profundidad de penetración
Extraíble
Acero, revestimiento especial, plata
Montaje espaciado rápido y sin tensión para marcos de ventanas y puertas
Instalación espaciada sin tensión para marcos de cualquier material, para anclaje en hormigón celular
Especialmente para la fijación de puertas y ventanas en hormigón celular
Instalación de marcos de ventanas y puertas con orificio de montaje pretaladrado de ∅10 mm
Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). Deben tenerse en consideración las directrices de planificación y ejecución de la instalación de ventanas y puertas de viviendas (n.º de art. 5995 000 000). Para garantizar que el montaje de las ventanas evite las caídas de conformidad con las directrices y regulaciones pertinentes en vigor, es necesario utilizar sistemas de fijación aprobados (por ejemplo, un raíl para fijación de ventanas W-ABZ), o bien es necesario obtener autorización para cada caso concreto.
https://www.wurth.es/tor-aw30-dps-11-5x2520234640252TOR-RW30-(DPS)-11,5X252TOR-RW30-(DPS)-11,5X252<br>Tornillo distanciador de montaje AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5 mm<br>Para la instalación de ventanas y puertas, especialmente en hormigón celular<br><ul><li>Con revestimiento especial y geometría de rosca optimizada</li><li>Anclaje extraíble de fijación firme sin presión de expansión</li><li>Se reduce el tiempo de instalación, ya que no se necesitan herramientas de ajuste</li><li>Innovadora impronta RW para una mayor vida útil de la punta, mejor transmisión de fuerza y mayor profundidad de penetración</li><li>Extraíble</li><li>Acero, revestimiento especial, plata</li></ul><br><p class="level1">Montaje espaciado rápido y sin tensión para marcos de ventanas y puertas</p><br/><ul><li>Instalación espaciada sin tensión para marcos de cualquier material, para anclaje en hormigón celular</li><br/><li>Especialmente para la fijación de puertas y ventanas en hormigón celular </li><br/><li>Instalación de marcos de ventanas y puertas con orificio de montaje pretaladrado de ∅10 mm</li></ul><br><P>Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). Deben tenerse en consideración las directrices de planificación y ejecución de la instalación de ventanas y puertas de viviendas (n.º de art. 5995 000 000). Para garantizar que el montaje de las ventanas evite las caídas de conformidad con las directrices y regulaciones pertinentes en vigor, es necesario utilizar sistemas de fijación aprobados (por ejemplo, un raíl para fijación de ventanas W-ABZ), o bien es necesario obtener autorización para cada caso concreto.</P><br><P>55,4</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/169727.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/169727.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Anclajes metálicos para marcos/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Anclajes metálicos para marcos/Tornillo distanciador de montaje, marcos2024-02-16T19:44:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!