TOR-RW30-(A2K)-7,5X92 Tornillo distanciador AMO® III 7.5 de tipo 2 Cabezal de corte de 8,0 mm Para el montaje de ventanas en hormigón y albañilería de bloques macizos. Con cabeza cilíndrica pequeña. Acero cincado, pasivado azul, impronta RW 30.
Tiempos de montaje cortos, sin necesidad de tacos ni útiles de colocación
Accionamiento AW para una mayor vida útil de la punta y una transmisión de potencia mejorada
Montaje pasante
Gran capacidad de carga gracias al ajuste positivo
Sin apenas fuerzas de expansión durante la instalación
Es posible montar ventanas sin bloques distanciadores ni de soporte en los laterales (en función de la situación de la instalación; confírmese con la herramienta de montaje del instituto ift Rosenheim)
Anclaje extraíble de fijación firme sin presión de expansión
Se conservan las propiedades de carga, aun con carga térmica
Resistencia al fuego comprobada de 120 minutos
Directrices para planificar y ejecutar la instalación de ventanas y puertas domésticas, edición de 2020
N.º de art. 5995000000:
La fijación debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana, a la estructura y a la base. Por lo tanto, la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (ver DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio.
Al asegurar paredes de ventanas que cumplan con la norma DIN 18056 anterior o elementos con una superficie superior a 9 m2 y cristales a prueba de caídas, tal como se especifica en las normas técnicas alemanas para el acristalamiento de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4, se debe observar lo siguiente
La norma DIN 18056 se aplicaba a paredes de ventanas con una superficie mínima de 9 m² y una longitud lateral mínima de 2 m en el lado más corto. Para esta aplicación, deben utilizarse anclajes con un permiso de construcción general, con homologación técnica europea o con homologación individual. Del mismo modo, solo deben usarse aquellos anclajes que cuenten con un permiso de construcción general, con la Aprobación Técnica Europea o con la aprobación individual para fijar el acristalamiento a prueba de caídas según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4.
Instalación separada sin tensiones para marcos de ventanas de madera, plástico y aluminio
Acoplamiento para marcos
Montaje de soportes para instalación de ventanas, grilletes de ventana, anclajes giratorios y garras incorporadas (versión corta de tipo 3)
https://www.wurth.es/tor-aw30-a2k-7-5x92023483092TOR-RW30-(A2K)-7,5X92TOR-RW30-(A2K)-7,5X92<br>Tornillo distanciador AMO<SUP>®</SUP> III 7.5 de tipo 2<br>Cabezal de corte de 8,0 mm<br>Para el montaje de ventanas en hormigón y albañilería de bloques macizos. Con cabeza cilíndrica pequeña. Acero cincado, pasivado azul, impronta RW 30.<br><ul><li>Tiempos de montaje cortos, sin necesidad de tacos ni útiles de colocación</li><li>Accionamiento AW para una mayor vida útil de la punta y una transmisión de potencia mejorada</li><li>Montaje pasante</li><li>Gran capacidad de carga gracias al ajuste positivo</li><li>Sin apenas fuerzas de expansión durante la instalación</li><li>Es posible montar ventanas sin bloques distanciadores ni de soporte en los laterales (en función de la situación de la instalación; confírmese con la herramienta de montaje del instituto ift Rosenheim)</li><li>Anclaje extraíble de fijación firme sin presión de expansión</li><li>Se conservan las propiedades de carga, aun con carga térmica</li><li>Resistencia al fuego comprobada de 120 minutos</li></ul><br><p class="level1">Directrices para planificar y ejecutar la instalación de ventanas y puertas domésticas, edición de 2020</p><br/><P></P><br/><p class="level1">N.º de art. 5995000000:</p><br/><P>La fijación debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana, a la estructura y a la base. Por lo tanto, la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (ver DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Al asegurar paredes de ventanas que cumplan con la norma DIN 18056 anterior o elementos con una superficie superior a 9 m2 y cristales a prueba de caídas, tal como se especifica en las normas técnicas alemanas para el acristalamiento de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4, se debe observar lo siguiente</p><br/><P>La norma DIN 18056 se aplicaba a paredes de ventanas con una superficie mínima de 9 m<SUP>²</SUP> y una longitud lateral mínima de 2 m en el lado más corto. Para esta aplicación, deben utilizarse anclajes con un permiso de construcción general, con homologación técnica europea o con homologación individual. Del mismo modo, solo deben usarse aquellos anclajes que cuenten con un permiso de construcción general, con la Aprobación Técnica Europea o con la aprobación individual para fijar el acristalamiento a prueba de caídas según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4.</P><br><ul><li>Instalación separada sin tensiones para marcos de ventanas de madera, plástico y aluminio</li><br/><li>Acoplamiento para marcos</li><br/><li>Montaje de soportes para instalación de ventanas, grilletes de ventana, anclajes giratorios y garras incorporadas (versión corta de tipo 3)</li></ul><br>55,1https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4871136.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4871136.jpg/Productos/Productos/Anclajes/Productos/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Productos/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Anclajes metálicos para marcos/Productos/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Anclajes metálicos para marcos/Tornillo distanciador de montaje, marcos1708112650000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!