Información de uso
Directrices para planificar y ejecutar la instalación de ventanas y puertas domésticas, edición de 2010
N.º artículo 5995 000 000:
La fijación debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana, a la estructura y a la base. Por lo tanto, la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (ver DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio.
Paredes con ventanas de conformidad con la antigua norma DIN 18056 o elementos con una superficie superior a 9 m² y acristalamiento de seguridad de conformidad con las Directrices Técnicas Alemanas para el Acristalamiento de Seguridad (TRAV) o la norma DIN 18008-4
La norma DIN 18056 se aplicaba a paredes de ventanas con una superficie mínima de 9 m² y una longitud lateral mínima de 2 m en el lado más corto. Para esta aplicación, deben utilizarse anclajes con un permiso de construcción general, con homologación técnica europea o con homologación individual. Del mismo modo, solo los anclajes con un permiso de construcción general, con la Aprobación Técnica Europea o con la aprobación individual, se deben utilizar para fijar el acristalamiento a prueba de accidentes según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4.
Otra información
Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). El acristalamiento a prueba de accidentes según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4 solo se puede colocar con el tornillo AMO Combi si se ha obtenido la aprobación individual correcta antes de empezar la instalación.
Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)
Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo).
Material |
A2 |
Diámetro de la rosca |
7.5 mm |
Longitud |
152 mm |
Diámetro nominal de taladro |
6.5 mm |
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Accionamiento interno |
RW30 |
Tipo de accionamiento |
RW |
Código del sistema armonizado |
73181210990 |
Peso del producto (por artículo) |
29.180 g |
Catálogo General |
0239230152 |
Ficha Técnica |
32407887.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0239230152 |