Tornillo distanciador de montaje AMO® III de tipo 1

Ref.: 0234730152
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-RANUR-RW30-(A2K)-7,5X152
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-RANUR-RW30-(A2K)-7,5X152
Tornillo distanciador de montaje AMO® III de tipo 1
Para el montaje de ventanas en hormigón y mampostería de piedra maciza. Con cabeza avellanada con ranuras de fresado para un fácil hundimiento en perfiles de madera y plástico. Acero cincado, pasivado azul, impronta RW 30
  • Tiempos de instalación cortos, sin necesidad de herramienta de ajuste ni anclaje
  • Impronta RW para una mayor vida útil de la punta y una transmisión de fuerza mejorada
  • Colocación in situ
  • Prácticamente sin fuerzas de expansión durante el montaje
  • Anclaje extraíble de fijación firme sin presión de expansión
  • La capacidad de carga se mantiene incluso con tensión térmica
  • Resistencia al fuego/ignifugidad comprobada de 120 minutos

Directrices para planificar y ejecutar la instalación de ventanas y puertas domésticas, edición de 2020



N.º de art. 5995000000:


La fijación debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana, a la estructura y a la base. Por lo tanto, la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (ver DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio.



Al asegurar paredes de ventanas que cumplan con la norma DIN 18056 anterior o elementos con una superficie superior a 9 m2 y cristales a prueba de caídas, tal como se especifica en las normas técnicas alemanas para el acristalamiento de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4, se debe observar lo siguiente


La norma DIN 18056 se aplicaba a paredes de ventanas con una superficie mínima de 9 m² y una longitud lateral mínima de 2 m en el lado más corto. Para esta aplicación, deben utilizarse anclajes con un permiso de construcción general, con homologación técnica europea o con homologación individual. Del mismo modo, solo los anclajes con un permiso de construcción general, con la Aprobación Técnica Europea o con la aprobación individual, se deben utilizar para fijar el acristalamiento a prueba de caídas según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4.


  • Montaje separado sin tensiones para marcos de ventanas de madera, plástico y aluminio en hormigón, mampostería de piedra maciza y ladrillo silicocalcáreo hueco.

  • Acoplamiento para marcos

  • Montaje de soportes para instalación de ventanas, grilletes de ventana, anclajes giratorios y garras incorporadas (versión corta de tipo 3)

Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). Deben tenerse en consideración las directrices de planificación y ejecución de la instalación de ventanas y puertas de viviendas (n.º de art. 5995 000 000).


Para garantizar que el montaje de las ventanas evite las caídas de conformidad con las directrices y regulaciones pertinentes en vigor, es necesario utilizar sistemas de fijación aprobados (p. ej., un soporte para fijación de ventanas W-ABZ); o bien, es necesario obtener autorización para cada caso concreto.



Alinee marcos de ventanas mediante abrazaderas de alineación o bolsas de montaje inflables Amo Bag



Longitud del tornillo = anchura del marco + distancia + profundidad de atornillamiento (véase también 55.2 Amo III de 11,5 mm)


55,1

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Longitud

152 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

7.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

RW30
Más Información

Tipo de rosca

DWLTHR
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Otro estándar

WN 234
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.825 g
Más Información

Normas

WN 234
Más Información
Scroll to top