Grosor de accesorio máximo |
30 mm |
Material |
ST |
Para el grosor máximo de la subestructura |
5.25 mm |
Superficie |
A2C |
Longitud |
45 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada con ranura de fresado |
Diámetro de la cabeza |
10.5 mm |
Diámetro nominal |
5.5 mm |
Accionamiento interno |
H3 |
Tipo de rosca |
ST |
Longitud del tornillo autoperforante |
11.4 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Grosor mínimo recomendado de la subestructura |
1.75 mm |
Tipo de accionamiento |
H |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
5.752 g |
Catálogo General |
02155545 |
Ficha Técnica |
32406588.pdf |