Tornillo perforador con punta de mariposa

Ref.: 021542 32
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-PIAS-H2-(A2C)-4,2X32
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-PIAS-H2-(A2C)-4,2X32
Tornillo perforador con punta de mariposa
PIAS ZEBRA®
En cruz, cabeza de fresado avellanada
  • Para la fijación de madera con subestructuras metálicas
  • Cabeza de fresado avellanada para madera dura y blanda

Grosor de accesorio máximo

20 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

3.0 mm
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

8.4 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

1.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.371 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

02154232

Ficha Técnica

32406588.pdf
Scroll to top