TOR-AVELL-MAD-Z2-(A2K)-3,5X35/31 Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST® Acero, acero galvanizado en azul, rosca completa, cabeza avellanada, cabeza rebajada PZ.
Cabeza rebajada Pozidrive
Revestimiento deslizante de plástico
Se atornilla fácilmente debido a las roscas agudas con recubrimiento que favorece el deslizamiento.
Ángulo de curvatura
Cuanto mayor sea el ángulo de curvatura, más elástico será el tornillo y se minimizará la rotura.
Par de rotura
Alto grado de seguridad del usuario debido al control de calidad del acero endurecido.
Par de atornillado
Depende del revestimiento de plástico deslizante y de la rosca limpia, así como de los flancos de la rosca, que permiten un atornillado fácil y rápido (fácil de usar).
Punta de 25°
Posicionamiento de precisión en superficies duras como el aglomerado revestido e impermeable y todo tipo de madera, materiales de madera y MDF.
https://www.wurth.es/tor-avell-mad-z2-a2k-3-5x35-1000019835 35TOR-AVELL-MAD-Z2-(A2K)-3,5X35/31TOR-AVELL-MAD-Z2-(A2K)-3,5X35/31<br>Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST<SUP>®</SUP><br>Acero, acero galvanizado en azul, rosca completa, cabeza avellanada, cabeza rebajada PZ.<br><p class="level1">Cabeza rebajada Pozidrive</p><p class="level1">Revestimiento deslizante de plástico</p><P>Se atornilla fácilmente debido a las roscas agudas con recubrimiento que favorece el deslizamiento.</P><p class="level1">Ángulo de curvatura</p><P>Cuanto mayor sea el ángulo de curvatura, más elástico será el tornillo y se minimizará la rotura.</P><p class="level1">Par de rotura</p><P>Alto grado de seguridad del usuario debido al control de calidad del acero endurecido.</P><p class="level1">Par de atornillado</p><P>Depende del revestimiento de plástico deslizante y de la rosca limpia, así como de los flancos de la rosca, que permiten un atornillado fácil y rápido (fácil de usar).</P><p class="level1">Punta de 25°</p>Posicionamiento de precisión en superficies duras como el aglomerado revestido e impermeable y todo tipo de madera, materiales de madera y MDF.<br><P>No adecuado para uso en exteriores</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1177361.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1177361.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Tornillo para aglomerado/Todas las categorías/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Tornillo para aglomerado/Tornillo aglomerado, cabeza avellanada2024-02-16T20:22:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!