Tornillo con cabeza avellanada con cabeza rebajada, Z

Ref.: 0281010625
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-DIN965-A2/70-Z3-M6X25

Descripción

TOR-AVELL-DIN965-A2/70-Z3-M6X25
Tornillo con cabeza avellanada con cabeza rebajada, Z
DIN 965, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

DIN 965 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7046, parte 1/parte 2. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | Ø nominal M1.6 eliminado | clases de resistencia 5.8 y A4-70 omitidas | longitudes de rosca modificadas | profundidades de penetración de la cabeza ranurada cambiadas).

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

2.46 mm
Más Información

ISO de referencia

7046-2
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

965
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181552900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.940 g
Más Información

Normas

DIN 965
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top