TOR-AVELL-RW30-(A2)-7,5X112 Tornillo para marcos AMO® III Tornillos autorroscantes con cabeza avellanada (12 mm de diámetro), accionamiento AW y nervios de fresado, acero inoxidable A2
Ahorro de tiempo y costes
Roscado
No presiona las piezas
Distanciador sin tensión
Acabado fino
Cabeza avellanada
Gran capacidad de carga
El AMO® III ha sido probado por laboratorios independientes en cuanto a valores de extracción, capacidad de carga cruzada y resistencia al fuego
Resistencia al fuego hasta 120 minutos.
El tornillo es autorroscante, lo que significa que realiza su propia rosca en hormigón, ladrillos o madera. En hormigón y ladrillos, es necesario realizar una perforación previa, pero no en el hormigón celular ni en la madera.
El tornillo para marcos AMO® III ha sido desarrollado por Würth y puede utilizarse, por ejemplo, para espacios libres de tensión en ventanas y puertas de madera, plástico o madera/aluminio.
https://www.wurth.es/tor-avell-aw30-a2-7-5x1120239130112TOR-AVELL-RW30-(A2)-7,5X112TOR-AVELL-RW30-(A2)-7,5X112<br>Tornillo para marcos<br> AMO<SUP>®</SUP> III<br>Tornillos autorroscantes con cabeza avellanada (12 mm de diámetro), accionamiento AW y nervios de fresado, acero inoxidable A2<br><p class="level1">Ahorro de tiempo y costes</p><ul><li>Roscado</li></ul><P></P><p class="level1">No presiona las piezas</p><ul><li>Distanciador sin tensión</li></ul><P></P><p class="level1">Acabado fino</p><ul><li>Cabeza avellanada</li></ul><P></P><p class="level1">Gran capacidad de carga</p><ul><li>El AMO<SUP>®</SUP> III ha sido probado por laboratorios independientes en cuanto a valores de extracción, capacidad de carga cruzada y resistencia al fuego</li></ul><P></P><P>Resistencia al fuego hasta 120 minutos.</P><br><P>El tornillo es autorroscante, lo que significa que realiza su propia rosca en hormigón, ladrillos o madera. En hormigón y ladrillos, es necesario realizar una perforación previa, pero no en el hormigón celular ni en la madera.</P><br><P>El tornillo para marcos AMO<SUP>®</SUP> III ha sido desarrollado por Würth y puede utilizarse, por ejemplo, para espacios libres de tensión en ventanas y puertas de madera, plástico o madera/aluminio.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1973105.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1973105.jpg06145130/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Anclajes metálicos para marcos/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de montaje para marcos/Anclajes metálicos para marcos/Tornillo distanciador de montaje, marcos2024-02-16T19:44:11+0000