Tornillo para aglomerado ECOFAST®

Ref.: 017113520
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-AVRN-MD-Z2-(A2K)-3,5X20/12

Descripción

TOR-AVELL-AVRN-MD-Z2-(A2K)-3,5X20/12
Tornillo para aglomerado ECOFAST®
Acero galvanizado, azul, rosca parcial, cabeza de fresado avellanada, accionamiento PZ.

Cabezal fresador

  • Avellanado automático en todas las láminas de aglomerado revestidas y sin revestir, láminas de fibra de densidad media (MDF) y todos los demás materiales de madera y derivados de la madera
  • No agrieta el revestimiento
  • No se agrieta ni se parte el material al atornillar en los bordes

Vástago fino

El vástago fino permite una conexión directa sin huecos.

Rosca y punta de 25°

  • Atornillado sencillo gracias a la rosca afilada con revestimiento antifricción
  • Colocación precisa en superficies duras como tableros de aglomerado revestidos resistentes al agua y todo tipo de madera, materiales de madera y tableros de fibra de densidad media (MDF).

No adecuado para uso en exteriores.

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

12 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Otro estándar

WN 171
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.908 g
Más Información

Normas

WN 171
Más Información
Scroll to top