TOR-AVELL-AVRN-MD-AW40-(A2C)-12X400/145

Ref.: 0158212400
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-AVRN-MD-AW40-(A2C)-12X400/145

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-AVRN-MD-AW40-(A2C)-12X400/145

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

145 mm
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20.20 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

161.500 g
Más Información

Catálogo General

0158212400

Ficha Técnica

32406529.pdf
Scroll to top