TOR-AVELL-AVRN-MD-AW40-(A2C)-10X320/100

Ref.: 0158210320
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-AVRN-MD-AW40-(A2C)-10X320/100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-AVRN-MD-AW40-(A2C)-10X320/100

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

120 mm
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Fresa cortadora

Sí
Más Información

Diámetro del núcleo

6.3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

18.5 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervaduras de fresado
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructuralConstrucción de elementoFijaciones interioresTechadorUniversal
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.560 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0158210320

Ficha Técnica

32406529.pdf
Scroll to top