Tornillo para cemento

Ref.: 018923950
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-AVRN-HILO-H2-(FOS)-3,9X50

Descripción

TOR-AVELL-AVRN-HILO-H2-(FOS)-3,9X50
Tornillo para cemento
Para fijar paneles cementados a bases metálicas de hasta 1 mm y a bases de madera
  • Rosca HiLo con punta de aguja especial
  • Cabezal fresador de 60° con impronta Phillips PH 2
  • Acero fosfatado endurecido

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

35 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

NTIP
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Forma de rosca

Hilo, doble rosca
Más Información

Ángulo

60 grados
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Longitud de rosca

35 mm
Más Información

Otro estándar

WN 189
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.700 g
Más Información

Normas

WN 189
Más Información
Scroll to top