Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®

Ref.: 017435570
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-AT-Z2-(A2K)-5X70/40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-AT-Z2-(A2K)-5X70/40
Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®
Acero endurecido, galvanizado, pasivado en azul
  • Recubrimiento antifricción
  • Con cabeza pretaladrada

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

40 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Orificio de acceso a la cabeza

Sí
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro del orificio de acceso a la cabeza

2.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 174
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.199 g
Más Información

Normas

WN 174
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

017435570

Ficha Técnica

651070519.pdf
Scroll to top