Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado

Ref.: 0076316160
Ver todas las versiones
TOR-ALOM-DIN603-8.8-(ZFSHL)-M16X160

Descripción

TOR-ALOM-DIN603-8.8-(ZFSHL)-M16X160
Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado
DIN 603, acero, clase de resistencia 8.8, zinc lamelar, plateado (ZFSHL)

Los revestimientos de zinc lamelar son recubrimientos de protección anticorrosión sin cromo (VI) para el montaje de vehículos comerciales, maquinaria de construcción, vehículos y equipamiento agrícola, y el resto de áreas que requieren protección frente a la corrosión para la fabricación de vehículos.

Resistencia a la corrosión de ZFHSL:

  • Diámetro ≥ M6: 480 h*
  • Diámetro ≥ M10: 720 h*

  • * Valores orientativos: Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS.
  • La denominación ZFSHL hace referencia al siguiente revestimiento contra la corrosión:

    • Revestimiento de cinc lamelar, con capa superior, color plateado, con lubricación que altera el coeficiente de fricción.
    • El rango de ajuste del coeficiente de fricción es de 0,09 μ-0,14 μ debido al recubrimiento exterior con partículas de lubricación integradas

    Material

    ST
    Más Información

    Diseño de la rosca

    Rosca parcial
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    Longitud de rosca (rosca métrica)

    44 mm
    Más Información

    Longitud

    160 mm
    Más Información

    Tipo de cabeza

    Cabeza semiesférica y cuello cuadrado
    Más Información

    Diámetro de la cabeza

    38.80 mm
    Más Información

    Detalles de la cabeza

    Con cuello cuadrado
    Más Información

    Tipo de rosca

    M
    Más Información

    Período de protección contra la corrosión

    720 h
    Más Información

    DIN

    603
    Más Información

    Forma de rosca

    Rosca métrica estándar
    Más Información

    Diámetro del vástago

    16 mm
    Más Información

    Clase de producto

    C
    Más Información

    Altura de la cabeza

    8.95 mm
    Más Información

    Superficie

    ZFSHL
    Más Información

    Resistencia a la tracción

    800 N/mm²
    Más Información

    Diámetro nominal

    16 mm
    Más Información

    Clase de propiedad

    8,8
    Más Información

    Ancho de cuadrado

    16.70 mm
    Más Información

    Altura del cuadrado

    12.9 mm
    Más Información

    Paso

    2 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    731815950890
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    263.500 g
    Más Información

    Normas

    DIN 603
    Más Información

    Tipo de rosca x diámetro nominal

    M16
    Más Información
    Scroll to top