Tornillo de cabeza redonda con cuello cuadrado

Ref.: 007658 90
Ver todas las versiones
TOR-ALOM-DIN603-8.8-(VZD)-M8X90

Descripción

TOR-ALOM-DIN603-8.8-(VZD)-M8X90
Tornillo de cabeza redonda con cuello cuadrado
DIN 603, acero galvanizado 8,8, pasivado capa gruesa (VZD)

El cuello cuadrado plano fija el tornillo de cabeza redonda en una ranura, por ejemplo, y permite apretar desde el lado de la tuerca sin contratensión.

Los elementos de conexión con pasivado de capa gruesa (VZD) sin cromo (VI) cincados ofrecen una alternativa preparada para el futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El revestimiento consiste en una capa de cinc con pasivado sobre una base de cromo (III).

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.88 mm
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

20.650 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello cuadrado
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Ancho de cuadrado

8.58 mm
Más Información

Altura del cuadrado

5.6 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

603
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.600 g
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

DIN 603
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

00765890
Scroll to top