Tope amortiguador para puertas

Ref.: 0683135305
Ver todas las versiones
TOPE-PUERTA-TRANSP-SA-D12X3,2MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOPE-PUERTA-TRANSP-SA-D12X3,2MM
Tope amortiguador para puertas
Redondo, autoadhesivo y totalmente resistente a la radiación UV
  • Permanentemente elástico, abombado
  • Fabricado con poliuretano 100 % resistente a la radiación UV

Topes amortiguadores, distanciadores, pies antideslizantes, etc.


Para, p. ej., puertas de muebles, paneles de cajones y en cualquier otro elemento en el que se necesiten distanciadores o tacos de amortiguación adicionales.

Material

PUR
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39211390000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.367 g
Más Información

Altura

3.2 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683135305

Ficha Técnica

32406966.pdf
Scroll to top